曜日別特売

HLV3シリーズ筒型タイプ

HLV3シリーズ筒型タイプ - CCS(シーシーエス)
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B内容量1個
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
適合規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86799939HLV3-22RD-1C-4934max.1.1CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン56,706
56,706
62,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799948HLV3-22SW-1C-4934max.1.3CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン56,706
56,706
62,377(税込)
当日出荷
86799957HLV3-22BL-1C-4934max.1.4CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン56,706
56,706
62,377(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799966HLV3-22GR-1C-4934max.1.4CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン56,706
56,706
62,377(税込)
13日以内出荷
返品不可
86799975HLV3-22RD-2C-6139max.2.0CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799984HLV3-22SW-2C-6139max.2.4CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86799993HLV3-22BL-2C-6139max.2.6CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800009HLV3-22GR-2C-6139max.2.7CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800018HLV3-22RD-2C-1220-6140max.2.0CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800027HLV3-22SW-2C-1220-6140max.2.4CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800036HLV3-22BL-2C-1220-6140max.2.6CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800045HLV3-22GR-2C-1220-6140max.2.7CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン69,059
69,059
75,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800054HLV3-22RD-4C-6139max.3.0CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
オープン76,236
76,236
83,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800063HLV3-22SW-4C-6139max.3.5CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン76,236
76,236
83,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800079HLV3-22BL-4C-6139max.3.8CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン76,236
76,236
83,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
86800088HLV3-22GR-4C-6139max.4.0CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
オープン76,236
76,236
83,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
68757861HLV3-22SW-4C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6139max.3.5CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
オープン76,236
58,980
アウトレット
64,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする