CCS(シーシーエス)
フラット照明TH用(LCフィルム)
付属品
取付ネジ×5、取扱説明書
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※片面はマット、片面は光沢です。LCフィルムへの映り込みを軽減する場合には、マット面を表面側にしてご使用ください。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応製品
質量(g)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86803764
LC-TH-27X27-HO
TH/TH2-27X27
5max.
39×29×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803773
LC-TH-27X27-VE
TH/TH2-27X27
5max.
39×29×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803789
LC-TH-43X35-HO
TH/TH2-43X35
5max.
47×45×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803798
LC-TH-43X35-VE
TH/TH2-43X35
5max.
47×45×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803807
LC-TH-51X51-HO
TH/TH2-51X51
5max.
63×53×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803816
LC-TH-51X51-VE
TH/TH2-51X51
5max.
63×53×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803825
LC-TH-63X60-HO
TH/TH2-63X60
10max.
72×75×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803834
LC-TH-63X60-VE
TH/TH2-63X60
10max.
72×75×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803843
LC-TH-83X75-HO
TH/TH2-83X75
10max.
87×95×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803859
LC-TH-83X75-VE
TH/TH2-83X75
10max.
87×95×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803868
LC-TH-100X100-HO
TH/TH2-100X100
10max.
112×112×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803877
LC-TH-100X100-VE
TH/TH2-100X100
10max.
112×112×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803886
LC-TH-140X105-HO
TH/TH2-140X105
15max.
117×152×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803895
LC-TH-140X105-VE
TH/TH2-140X105
15max.
117×152×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803904
LC-TH-160X120-HO
TH/TH2-160X120
20max.
132×172×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803913
LC-TH-160X120-VE
TH/TH2-160X120
20max.
132×172×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803929
LC-TH-200X150-HO
TH/TH2-200X150
30max.
162×212×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803938
LC-TH-200X150-VE
TH/TH2-200X150
30max.
162×212×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803947
LC-TH-224X170-HO
TH/TH2-224X170
38max.
182×236×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803956
LC-TH-224X170-VE
TH/TH2-224X170
38max.
182×236×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803965
LC-TH-211X200-HO
TH/TH2-211X200
42max.
212×223×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
86803974
LC-TH-211X200-VE
TH/TH2-211X200
42max.
212×223×0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください