CCS(シーシーエス)
フラット照明用(LCフィルム)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※片面はマット、片面は光沢です。LCフィルムへの映り込みを軽減する場合には、マット面を表面側にしてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
対応製品
質量(g)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86803983
LC-LFL-100
取付ネジ×5、使用説明書
LFL-100
10max.
120×132×0.5
オープン
¥
12,471
¥
13,718
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86803999
LC-LFL-180
取付ネジ×9、使用説明書
LFL-180
15max.
176.8×213.8×0.5
オープン
¥
19,295
¥
21,225
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804008
LC-LFL-200
取付ネジ×9、使用説明書
LFL-200
20max.
222×234×0.5
オープン
¥
22,706
¥
24,977
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください