CCS(シーシーエス)
FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途
反射板
付属品
皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86804358
RP-FPQ3-32-SQ5
FPQ3-32シリーズ用
22×10×1
オープン
¥
17,059
¥
18,765
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804367
RP-FPQ3-96-SQ20
FPQ3-96シリーズ用
86×74×1
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804376
RP-FPQ3-120-SQ20
FPQ3-120シリーズ用
110×98×1
オープン
¥
20,471
¥
22,518
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86804385
RP-FPQ3-100X50-SQ10
FPQ3-100X50シリーズ用
90×28×1
オープン
¥
18,118
¥
19,930
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください