紺屋商事
KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途
DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
内容量
1巻
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください。切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86804586
00020020
約3
200
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
オレンジ+白
3ツ打ち
バンド掛巻
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください