廣杉計器
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
メッキ無
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69417819
B4250-7120TC
3
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
7
1
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417828
B4250-7130TC
4
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
7
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69417837
B4250-9105TC
1.5
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417846
B4250-9110TC
2
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417855
B4250-9115TC
2.5
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417864
B4250-9125TC
3.5
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417873
B4250-9140TC
5
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417889
B4250-9150TC
6
4.2(0~0.1)
5(-0.1~0)
9
1
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417898
B4552-9530TC
4.5
4.5(0~0.1)
5.2(-0.1~0)
9
1.5
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417907
B4552-9540TC
5.5
4.5(0~0.1)
5.2(-0.1~0)
9
1.5
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417916
B4552-9550TC
6.5
4.5(0~0.1)
5.2(-0.1~0)
9
1.5
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417925
B5060-0105TC
1.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417934
B5060-0110TC
2
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417943
B5060-0115TC
2.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417959
B5060-0125TC
3.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417968
B5060-0130TC
4
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417977
B5060-0140TC
5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417986
B5060-0150TC
6
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69417995
B5060-0510TC
2.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418004
B5060-0515TC
3
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418013
B5060-0520TC
3.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418029
B5060-0530TC
4.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418038
B5060-0540TC
5.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418047
B5060-0550TC
6.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
10
1.5
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418056
B5060-2105TC
1.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418065
B5060-2110TC
2
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418074
B5060-2115TC
2.5
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418083
B5060-2120TC
3
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418099
B5060-2130TC
4
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418108
B5060-2150TC
6
5(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418117
B5080-2110TC
2
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418126
B5080-2120TC
3
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418135
B5080-2130TC
4
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418144
B5080-2140TC
5
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418153
B5080-2150TC
6
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418169
B5080-2160TC
7
5(0~0.1)
8(-0.1~0)
12
1
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418178
B5260-8105TC
1.5
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418187
B5260-8110TC
2
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418196
B5260-8115TC
2.5
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418205
B5260-8120TC
3
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418214
B5260-8130TC
4
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418223
B5260-8150TC
6
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
8
1
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418239
B5260-2105TC
1.5
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418248
B5260-2110TC
2
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418257
B5260-2120TC
3
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418266
B5260-2125TC
3.5
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418275
B5260-2140TC
5
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418284
B5260-2150TC
6
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418293
B5260-2160TC
7
5.2(0~0.1)
6(-0.1~0)
12
1
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69418309
B6068-4550TC
6.5
6(0~0.1)
6.8(-0.1~0)
14
1.5
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ