廣杉計器
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000TC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
外径・内径・全長
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
6(-0.1~0)
内径(Φmm)
5(0~0.1)
全長(mm)
3
注文コード
69418004
品番
B5060-0515TC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
全長(mm)
3
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)
5(0~0.1)
外径(Φmm)
6(-0.1~0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
10
フランジ高さ(mm)
1.5
処理(本体)
メッキ無