黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B

黒ベーク スペーサー(中空)/CX-B - 廣杉計器
形状丸型材質(本体)フェノール樹脂内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438024CX-601B1(-0.2~+0.2)
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438033CX-602B2(-0.2~+0.2)
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438049CX-603B3(-0.2~+0.2)
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438058CX-604B4(-0.2~+0.2)
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438067CX-605B5(-0.2~+0.2)
3,288
3,617(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438076CX-606B6(-0.2~+0.2)
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438085CX-607B7(-0.2~+0.2)
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438094CX-608B8(-0.2~+0.2)
3,688
4,057(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438103CX-609B9(-0.2~+0.2)
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438119CX-610B10(-0.2~+0.2)
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438128CX-612B12(-0.2~+0.2)
4,488
4,937(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438137CX-615B15(-0.2~+0.2)
4,888
5,377(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438146CX-618B18(-0.2~+0.2)
5,688
6,257(税込)
10日以内出荷
返品不可
69438155CX-620B20(-0.2~+0.2)
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする