DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格

DARC-Jドア付R形アルミラック・JIS規格 - 日東工業

ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。

材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26190843DARC50-5707JN3912H
201,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190868DARC50-5710JN4417H
212,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190886DARC50-5712JN5022H
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190904DARC50-5715JN5827H
246,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190929DARC50-5717JN6532H
269,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190947DARC50-5720JN7237H
288,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190974DARC60-5707JN4012H
212,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26190999DARC60-5710JN4617H
219,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191017DARC60-5712JN5322H
234,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191044DARC60-5715JN6127H
255,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191078DARC60-5717JN6932H
275,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191105DARC60-5720JN7537H
296,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191157DARC70-5707JN4312H
221,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191175DARC70-5710JN4917H
230,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191193DARC70-5712JN5522H
246,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191227DARC70-5715JN6427H
266,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191254DARC70-5717JN7232H
287,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191288DARC70-5720JN7937H
308,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191333DARC80-5712JN5922H
254,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191367DARC80-5715JN6927H
272,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191394DARC80-5717JN7732H
293,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26191428DARC80-5720JN8637H
312,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする