日東工業
FCXアースバーセット
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容
アースバー2本、取付ボルト、ねじ
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26202086
FCX-Z5AS
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください