曜日別特売

FSSサーバ収納タイプ

FSSサーバ収納タイプ - 日東工業FSSサーバ収納タイプ - 日東工業

19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

材質本体:鉄本体:ブラック塗装(N1)規格19インチ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全50種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
許容静荷重(kg)
パネル取付有効スペース
50種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
許容静荷重(kg)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26211186FSS80-616EKN85サーバ収納タイプ60033U
272,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211326FSS80-618EKN92サーバ収納タイプ60037U
285,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211466FSS80-620EKN102サーバ収納タイプ60042U
296,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211606FSS80-622EKN110サーバ収納タイプ60046U
312,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211773FSS90-616EKN88サーバ収納タイプ60033U
293,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211859FSS90-618EKN96サーバ収納タイプ60037U
305,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211868FSST90-618EKN106サーバ収納耐震タイプ70037U
374,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211947FSS90-620EKN106サーバ収納タイプ60042U
317,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26211956FSST90-620EKN116サーバ収納耐震タイプ70042U
386,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212035FSS90-622EKN114サーバ収納タイプ60046U
332,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212044FSST90-622EKN125サーバ収納耐震タイプ70046U
401,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212148FSS100-616EKN92サーバ収納タイプ60033U
323,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212227FSS100-618EKN100サーバ収納タイプ60037U
335,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212236FSST100-618EKN111サーバ収納耐震タイプ70037U
402,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212315FSS100-620EKN108サーバ収納タイプ60042U
345,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212324FSST100-620EKN120サーバ収納耐震タイプ70042U
416,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212403FSS100-622EKN119サーバ収納タイプ60046U
365,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26212419FSST100-622EKN130サーバ収納耐震タイプ70046U
432,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213566FSS80-716EKN87サーバ収納タイプ60033U
297,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213654FSS80-718EKN94サーバ収納タイプ60037U
311,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213749FSS80-720EKN103サーバ収納タイプ60042U
324,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26213837FSS80-722EKN111サーバ収納タイプ60046U
341,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214029FSS90-716EKN90サーバ収納タイプ60033U
320,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214108FSS90-718EKN98サーバ収納タイプ60037U
332,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214117FSST90-718EKN110サーバ収納耐震タイプ70037U
401,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214257FSS90-720EKN107サーバ収納タイプ60042U
344,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214266FSST90-720EKN119サーバ収納耐震タイプ70042U
414,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214406FSS90-722EKN116サーバ収納タイプ60046U
359,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214415FSST90-722EKN127サーバ収納耐震タイプ70046U
429,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214494FSS100-716EKN94サーバ収納タイプ60033U
341,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214573FSS100-718EKN102サーバ収納タイプ60037U
353,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214589FSST100-718EKN115サーバ収納耐震タイプ70037U
422,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214738FSS100-720EKN111サーバ収納タイプ60042U
366,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214747FSST100-720EKN124サーバ収納耐震タイプ70042U
435,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214896FSS100-722EKN120サーバ収納タイプ60046U
383,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26214905FSST100-722EKN133サーバ収納耐震タイプ70046U
452,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215745FSS110-720EKN112サーバ収納タイプ60042U
407,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215754FSST110-720EKN126サーバ収納耐震タイプ70042U
465,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215824FSS110-722EKN122サーバ収納タイプ60046U
420,000
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215833FSST110-722EKN135サーバ収納耐震タイプ70046U
480,000
419,800
461,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215867FSST110-618EKN113サーバ収納耐震タイプ70037U
432,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215876FSS110-620EKN109サーバ収納タイプ60042U
387,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215885FSST110-620EKN122サーバ収納耐震タイプ70042U
443,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215894FSS110-622EKN120サーバ収納タイプ60046U
401,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215903FSST110-622EKN132サーバ収納耐震タイプ70046U
461,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215919FSS110-716EKN96サーバ収納タイプ60033U
383,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215928FSS110-718EKN104サーバ収納タイプ60037U
396,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215937FSST110-718EKN116サーバ収納耐震タイプ70037U
452,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215849FSS110-616EKN94サーバ収納タイプ60033U
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26215858FSS110-618EKN102サーバ収納タイプ60037U
440,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする