曜日別特売

スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け)

スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) - 日東工業スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) - 日東工業スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) - 日東工業スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) - 日東工業スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け) - 日東工業
適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26231574NA5050XAL警報スイッチリード線引出し
2,850
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231583NA5050XALT警報スイッチリード線端子台
4,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231599NA5050XALAX警報+補助スイッチリード線引出し
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231608NA5050XAX補助スイッチリード線引出し
2,850
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231617NA5050XAXT補助スイッチリード線端子台
4,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする