仮設用金具

仮設用金具 - 日東工業

プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。

セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26234313PKM-10P(OP)25-57BA1.7
4,050
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234329PKM-11P(OP)25-86BA2.6
5,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする