PoEスイッチングハブ

PoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライPoEスイッチングハブ - サンワサプライ

ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。

材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/atスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)バッファメモリ192Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)質量(g)約680(本体のみ)消費電力(W)135アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)12フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)ファン静音ファンレスMTBF(時間)151、423時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応ポート数8ポート接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)内容量1個
注意
※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。
※特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。
※風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。
※ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
※PoEポート使用時の注意点 PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T5Tシリーズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816504LAN-GIGAPOE82
32,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする