曜日別特売

ケーブルリール

ケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライケーブルリール - サンワサプライ

光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。
ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。

ケーブル長(m)収納:200ブラックケーブル径(Φmm)収納:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420質量(kg)3材質スチール、ABS樹脂直径(Φmm)ドラム:350ハンドル2段式伸縮ハンドル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86816565LAN-TL21
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする