レーザーポインターRX-12H

レーザーポインターRX-12H - サクラクレパスレーザーポインターRX-12H - サクラクレパスレーザーポインターRX-12H - サクラクレパス

軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。
一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。
手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。
大きなフラットボタンで、押しやすい。
消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
通電表示機能付き。

付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色内容量1個
注意
※レーザー光線は身体には無害ですが、ビーム光を直接目に照射しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86817247RX-12H
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする