エレコム
ガジェットポーチ ガジェットケース 小物入れ 収納 ポーチ バッグインバッグ 撥水加工 大容量
デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!デスク上でオーガナイザーとして展開可能な自立設計のガジェットポーチ。
幅W×厚さ×高さH(mm)
約200×65×175※ハンドル除く
質量(g)
約155
材質
ポリエステル
ポケット
【気室内】スリーブポケット×4・伸縮仕切り×2・ファスナーメッシュポケット×1
その他
撥水加工(表生地)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】約195×170×55※ハンドル除く
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88259299
BMA-GP18NBK
ブラック
¥
5,490
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
88259308
BMA-GP18NNV
ネイビー
¥
5,490
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください