耐火ケース モバイルバッテリ用

耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト耐火ケース モバイルバッテリ用 - サンワダイレクト

ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎が外に出るのを防ぎます。
10,000~20,000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適です。

付属品
取扱説明書なし
材質
内側:アルミコーティンググラスファイバー、外側:シリコンコーティンググラスファイバー
色
シルバー
質量(g)
120
保証期間
初期不良のみ
材質(ファスナー)
難燃性ファスナー
外寸(cm)
約W27×H15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825908200-BAGINFP2SV
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする