曜日別特売

タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用

タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコムタッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 - エレコム

超感度×高密度ファイバーチップを採用した超感度タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプのシーンに合わせて選べる2種類のペン先を採用したタッチペンです。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
対応機種
外形寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88259326P-TP2WY02CBKブラック-各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。キャップ装着時:約135、キャップ非装着時:約97、本体部径:約9.5、超感度ペン先径:約5.5、ディスク型ペン先径:約7ペン先:シリコン・ナイロン繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
88259335P-TP2WY02CNVネイビー本体各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。--
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88259335P-TP2WY02CNV88259326P-TP2WY02CBKP-TP2WY02CNV タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用 エレコム 88259326タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 超感度 ) ペン先交換可 キャップ付 高密度ファイバーチップ採用エレコム1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする