エレコム
タッチペン ポインター 伸縮式 最大62cm 導電繊維 ストラップホール付 ブラック
会議・授業・セミナーなどに便利な指示棒と一体になった、2WAYタイプのタッチペンです。デスクや会議室などさまざまな場所へ持ち歩いても安心の、紛失防止のストラップホール付きです。
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトで、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
外形寸法(mm)
長さ:約185~約625、最大軸径:約11.5、導電繊維製ペン先径:約8
材質
ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88259369
P-TPXT01BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください