モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)

モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) - bitstrong

ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です

用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400内容量1個
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※お使いのモニター製品を本製品に取り付けるために必要な知識が不足している際は、専門家に相談して本製品を取り付け下さい。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※モニターを設置した状態での、長距離の移動をさせながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86819103BS-STD2997
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする