窓口に設置しやすいコンパクトサイズ
A6サイズのイメージスキャナーとしてクラス最小サイズ(注1)を実現。受付カウンター内に設置して、お客様と向かい合ったまま応対できます。
A6サイズを1秒で高速読み取り
スキャンボタンを押してから、わずか0.5秒で読み取りを開始。お客様をお待たせしません。
原稿セットの手間を軽減
「傾き補正機能」や「自動サイズ検出機能」を搭載。原稿のサイズや向きを自動で補正するため、原稿台の角へ突き当てたり、傾きを気にする手間なく、楽に電子化できます。
ワンプッシュで手軽に電子化
PaperStream ClickScanと併用することで、書類の電子化を簡単に始められます。
読み取り速度【(A6)ACアダプター使用時】カラー:約1.7秒(200dpi)、約2.5秒(300dpi)、グレースケール:約1秒(200dpi/300dpi)、二値白黒:約1秒(200dpi/300dpi)
【(A6)USBバスパワー駆動時 】カラー:約2秒(200dpi)、約2.5秒(300dpi)、グレースケール:約2秒(200/300dpi)、二値白黒:約2秒(200/300dpi)
原稿サイズA6タイプスキャナー:フラットベッドモードスキャニング:片面、カラー/グレースケール/二値白黒(バイナリー)光源RGB LED解像度光学:600dpi、出力:50~600dpi(1dpi毎指定可能)、1200dpi(ドライバにて)範囲【読取】最大:105×148mm(A6)インターフェイスUSB2.0 / USB1.1(コネクタ形状:タイプB)電圧(V)AC100±10%動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×234×40質量(kg)0.9対応OSWindows 7 (32bit/64bit)、Windows 8.1 (32bit/64bit)、Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 11 (64bit)、Windows Server 2008 (32bit/64bit)、Windows Server 2008 R2 (64bit)、Windows Server 2012 (64bit)、Windows Server 2012 R2 (64bit)、Windows Server 2016 (64bit)、Windows Server 2019 (64bit)、Windows Server 2022 (64bit)付属品ACアダプター 1個、ACケーブル 1本、給電ケーブル 1本、USBケーブル(長さ2m) 1本、Setup DVD 1枚、スタートアップガイド 1冊、保証書 1枚グリーン購入法適合センサーカラーCIS内容量1台