充電池内蔵ポータブル加湿器(超音波式)

充電池内蔵ポータブル加湿器(超音波式) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

スケルトンの給水タンクでインテリアとしても映える超音波式加湿器。
充電池内蔵のコードレスタイプだから、電源の場所を気にせず利用でき便利です。

ホワイトタンク容量(L)1使用時間(時間)連続モード:約4、間欠モード:約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×149質量(g)約400電源入力DC5V(USBtypeC入力)バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)点灯方法ハイ/ロー加湿量(mL/h)30/60保証期間6ヶ月付属品取扱説明書、充電用USBケーブル、予備用給水スティックバッテリー容量(mAh)2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87279405KU-214
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする