やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT - 堺電業やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT - 堺電業

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。

用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
素線数
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87266218NS-WCT22SQ-554011.8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
87266236NS-WCT22SQ-10104011.8
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
87266254NS-WCT22SQ-20204011.8
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
87266279NS-WCT22SQ-30304011.8
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266297NS-WCT38SQ-556814.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266306NS-WCT38SQ-10106814.3
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266324NS-WCT38SQ-20206814.3
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266349NS-WCT38SQ-30306814.3
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266367NS-WCT60SQ-554017.3
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266385NS-WCT60SQ-10104017.3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266403NS-WCT60SQ-20204017.3
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87266419NS-WCT60SQ-30304017.3
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする