曜日別特売

トゥイニー ジェットスチーム ノワール

トゥイニー ジェットスチーム ノワール - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム ノワール - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム ノワール - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム ノワール - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム ノワール - T-fal(ティファール)

スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88252046DV9001J0
6,480
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする