曜日別特売

トゥイニー ジェットスチーム 9051

トゥイニー ジェットスチーム 9051 - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム 9051 - T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム 9051 - T-fal(ティファール)

2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【1台2役で快適にシワ伸ばし】
握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。
【ワット数がパワーアップ】
ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88252055DV9051J0
6,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする