ロジクール 静音マウス プラス M331

ロジクール 静音マウス プラス M331 - ロジクール
(3件のレビュー)

右利き用に設計された「M331」は、無線ならではのケーブルの煩わしさがない快適性を提供し、卓越した精度、長い電池寿命、および幅広い互換性を実現する一方、ロジクール独自のSilentTouchテクノロジーでクリック音を90%以上軽減させます
今回リニューアルで発売する本製品は、センサーに使用されるICチップを従来品より更新したことで、単三形乾電池一本での最長使用期間が24ヶ月から18ヶ月に変更となります。

接続方式無線ボタン数3解像度1000dpi無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー使用電池単三形乾電池×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.9×38.4×105.4、レシーバー:14.4×18.7×6.1本体質量(g)91(電池含む)質量(g)レジーバー:1.8センサータイプアドバンス オプティカル トラッキングホイールスクロール:有機能チルト:無使用時間最大18ヶ月操作距離約10m対応OSWindows®; 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OSTM、Linuxカーネル2.6以降インターフェイス接続:USB内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88252773M331rBLブルー
取扱い終了
代替品有
88252764M331rBKブラック
取扱い終了
88252789M331rGRグレー/イエロー
取扱い終了
88252798M331rRDレッド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88252773M331rBL64719894M331nBKM331rBL ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール 64719894ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331nロジクール1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88252764
2023-05-15
用途: PCを使った事務作業時
株式会社エバジツ

コードレスで、事務作業がストレスフリーになりました。

対象商品 : 88252764
2022-11-20
用途: パソコン業務
運輸・通信業

とても扱いやすく、音もなくて使いやすかったです。コードがないし
ストレスがなくなりました。

対象商品 : 88252764
2022-11-17
用途: パソコン業務
運輸・通信業

とても扱いやすく、音もなくて使いやすかったです。コードがないし
ストレスがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする