手頃に高速のWi-Fiを提供できるアクセスポイント
無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる
外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能
機密情報をしっかり守るセキュリティー
ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理
来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能
データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch)動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く)本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー最大消費電力(W)16.3セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターアンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN taggingアクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CDインターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ端子形状RJ-45型8極コネクター色ホワイト内容量1台