BUFFALO(バッファロー)
UltraHighSpeed HDMIケーブル ノーマル 5mブラック
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル
映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造
金メッキコネクター、金メッキピン採用
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)
約5
コネクタ形状
HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス
イーサネット対応
対応
色
ブラック
シールド
3重シールド
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
ケーブル太さ(mm)
約8.5
対応機種
HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
対応解像度
8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応
伝送速度(Gbps)
48
質量(g)
約440
保証期間
初期不良のみ
HDMI規格
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済
ケーブル種類
スタンダード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88252868
BSHDUN50BK
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません