曜日別特売

【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)

【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) - KITO(キトー)

この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。

寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7サービス分類修理内容量1式
注意
※こちらは、「修理・点検サービス」のページとなります。新品販売ではございません。
※お手元に対象品番の商品をお持ちである必要がございます。
※ご注文確定後、引取り日時のご連絡を差し上げます。ご回答がない場合は、予定通りの日時にてお引取りへお伺いしますので、変更ご希望の場合はご連絡への返信にてご要望連絡願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88253419LB0080.81.55.7(標準揚程の場合)
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48241027LB01011.55.9(標準揚程の場合)
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする