モリスト44 ラージボール用表ソフトラバー レッド

モリスト44 ラージボール用表ソフトラバー レッド - Nittaku(ニッタク)

テンション効果内蔵のラージボール用表ソフトラバー、モリスト44。スマッシュの威力を発揮したい!
前陣で攻撃的なプレーをする選手にオススメです。
止まるブロックやナックルが出せるのも特徴です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度25/ドイツ基準(30.0)分類テンション系レッド仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88256054NR-8671-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
5,300
取扱い終了
返品不可
88256063NR-8671-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
5,300
取扱い終了
返品不可
88256079NR-8671-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
5,300
取扱い終了
返品不可
88256088NR-8671-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする