ミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板

ミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ホワイトウッド天板 - ストア・エキスプレス

ブラックフレームに清潔感と温もりのあるホワイトウッドを合わせた、イチオシの新商品です!
アジャスター付き。

材質天板:低圧メラミン化粧板18mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール/粉体塗装高さ(cm)71.5奥行き(cm)80内容量1台
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882534287086-1113050
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882534377086-11235.450
オープン
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882534467086-1132750
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥831~/税込¥914~
北海道地方数量1につき¥1,359~/税込¥1,495~
沖縄地方数量1につき¥2,114~/税込¥2,325~
離島数量1につき¥2,114~/税込¥2,325~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする