貝印
機械用刃物 ベーシック
貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
用途
炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に
高さ(mm)
18.4
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
材質(刃)
炭素工具鋼
内容量
1箱
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃厚(mm)
刃角(°)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88445745
750BH2054
258-1254
120
0.25
22°
64-8276-76
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
88445754
750BH2053
258-1231
120
0.25
32°
64-8276-75
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445763
750BH2056
258-1250
150
0.25
22°
64-8276-78
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445779
750BH2055
258-1239
150
0.25
32°
64-8276-77
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445788
750BH2058
257-2107
180
0.25
22°
64-8276-80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445797
750BH2057
258-1253
180
0.25
32°
64-8276-79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445806
750BH2060
257-2110
210
0.25
22°
64-8276-82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445815
750BH2059
257-2117
210
0.25
32°
64-8276-81
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445824
750BH2062
257-2111
240
0.25
22°
64-8276-84
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88445833
750BH2061
257-2115
240
0.25
32°
64-8276-83
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445849
750BH2048
258-1251
40
0.25
22°
64-8276-70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
88445858
750BH2047
257-2109
40
0.25
32°
64-8276-69
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445867
750BH2050
258-1247
60
0.25
22°
64-8276-72
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445876
750BH2049
257-2118
60
0.25
32°
64-8276-71
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445885
750BH2052
258-1252
90
0.25
22°
64-8276-74
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445894
750BH2051
258-1237
90
0.25
32°
64-8276-73
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445903
750BH2070
342-4514
120
0.5
22°
65-0508-84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445919
750BH2069
342-4512
120
0.5
32°
65-0508-83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445928
750BH2072
342-4516
150
0.5
22°
65-0508-86
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445937
750BH2071
342-4505
150
0.5
32°
65-0508-85
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445946
750BH2074
342-4508
180
0.5
22°
65-0508-88
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88445955
750BH2073
342-4506
180
0.5
32°
65-0508-87
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445964
750BH2076
342-4518
210
0.5
22°
65-0508-90
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445973
750BH2075
342-4510
210
0.5
32°
65-0508-89
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88445989
750BH2078
342-4515
240
0.5
22°
65-0508-92
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88445998
750BH2077
342-4520
240
0.5
32°
65-0508-91
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446007
750BH2064
342-4507
40
0.5
22°
65-0508-78
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88446016
750BH2063
342-4504
40
0.5
32°
65-0508-77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446025
750BH2066
342-4517
60
0.5
22°
65-0508-80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446034
750BH2065
342-4509
60
0.5
32°
65-0508-79
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446043
750BH2068
342-4519
90
0.5
22°
65-0508-82
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446059
750BH2067
342-4513
90
0.5
32°
65-0508-81
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください