貝印
機械用刃物 特殊形状
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
高さ(mm)
18.4
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃長(mm)
刃角(°)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88446068
750BH2024
258-1244
161
150
22
ステンレス刃物鋼
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88446077
750BH2025
258-1232
240
180
32
ステンレス刃物鋼
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88446086
750BH2026
258-1235
126
180
22
炭素工具鋼
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446095
750BH2027
258-1241
124
210
32
ステンレス刃物鋼
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください