貝印
機械用刃物 丸刃
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途
フィルムや布等の切断工程に。
高さ(mm)
18.4
刃厚(mm)
0.25
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
材質(刃)
炭素工具鋼
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃長(mm)
刃角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88446104
750BH2043
257-2116
102
210
22
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88446113
750BH2044
257-2106
158
240
32
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください