貝印
機械用刃物 丸刃
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途
フィルムや布等の切断工程に。
トラスコ品番
258-1249
高さ(mm)
18.4
質量(g)
123
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.5
包装形態
バルク仕様(ロー紙+セロファン)
刃角(°)
32
材質(刃)
炭素工具鋼
アズワン品番
64-8276-67
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88446138
750BH2045
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください