曜日別特売

機械用刃物 ハンディ

機械用刃物 ハンディ - 貝印機械用刃物 ハンディ - 貝印機械用刃物 ハンディ - 貝印機械用刃物 ハンディ - 貝印

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)材質(刃)炭素工具鋼内容量1箱
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
質量(g)
刃厚(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
刃長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88446244750BH2038258-12428.9434810.38
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446253750BH2039258-123817.9136199.60.5
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446269750BH2041258-1236619246.40.5
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446278750BH2040257-211317.9696500.5
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
88446226750BH2036258-12458.931455.70.38
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
88446235750BH2037258-125518.47171800.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする