書く、スケッチする、操作する、充電する。紙にペンで書いたときと同じ感覚で、手書きのメモを取ったり、絵を描いたりできます。 精度が高く、収納性に優れた新デザインを採用しています。
互換性Surface Laptop Studio、Surface Pro 3 - Surface Pro 8、Surface Pro X、Surface Duo、 Surface Duo 2、Surface Go、Go 2、Surface Go 3、Surface Hub 2S、Surface Laptop 1 - 4、Surface Studio 1、2、Surface Book 1 - 3、Surface スリム ペン 2 ペン先、Microsoft Pen Protocol (MPP) に対応した非 Surface デバイス外部端子Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー本体寸法(mm)136.8×11.3×6.3質量(g)13色(本体)マットブラック商品タイプ本体内容量1個