オーラワイド

オーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチックオーラワイド - サンコープラスチック

天板に補強板が入っているので、重さでたわんで下段の引き出しにくくなるのを防ぎます。引き出しの開閉を助けるコマや移動に便利なコロが付いています。

材質PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
段数
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88576487-3段ホワイト650×447×8467555深型
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88576505-3段ブラウン650×447×8467555深型
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88576523-4段ホワイト650×447×11169841深型
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88576548-4段ブラウン650×447×11169841深型
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88576566-4段ホワイト650×447×7967764浅型
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88576584-4段ブラウン650×447×7967764浅型
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする