サンコープラスチック
クラリッチ54
さまざまなシーンでの収納に活躍する引き出しケース。
お部屋の景観を損なわない、高級感を感じさせるデザイン。中身が見えないので置く場所を選ばず、整理収納をしっかりサポート。組み立て不要。
段数
4段
寸法(mm)
543×410×864
質量(g)
5830
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88577126
-
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88577144
-
ダークブラウン
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498