3TB モニター付HDDレコーダー

3TB モニター付HDDレコーダー - コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダー - コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダー - コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダー - コロナ電業

業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。
AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。
3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。
豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。
ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)質量(g)約1760HDD3TB信号方式NTSC/PAL液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)インターフェースリモコン、マウス端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)内容量1個
注意
※4台のカメラと接続可能ですが、同時再生は2台迄となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88596297AVR8124HM
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする