アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アルテシモ (旧VM6AGA)

アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アルテシモ (旧VM6AGA) - モリタ宮田
(1件のレビュー)

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器

用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード種別蓄圧式放射時間連続:約15秒放射距離4~7mタイプ業務用使用温度範囲(℃)-30~+40質量(kg)2.9寸法(mm)465×200×102仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88596315MEA6(VM6AGA)
14,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88596315
2023-09-29
用途: 可燃物の引火時に使用予定? 火災時である!
製造業

未だ使用していない。テストもしていない。…分かるだろう!!
只 1点 …16台の内 半分程度は 壁付け設置であった。=交換配置したが この度の品は
壁面フックへの引っ掛け部位が無かった。カタログでは 理解できなかった。
理由は有るのか?。(下部の黒い袴状が 床置き用の印しか?)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする