台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)

台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) - TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) - TOTO
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
給水圧力(MPa)
使用環境温度(℃)
最高温度(℃)
使用地区
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88955546TKS05305JA1個最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静水時)1~40(給湯)85一般地-
64,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
88955555TKS05305ZA1個---寒冷地台付
67,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88955564TKS05308JA1個---一般台付
57,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
88955573TKS05308ZA1箱---寒冷地台付
57,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする