曜日別特売

USBアダプター1ポートPD65W

USBアダプター1ポートPD65W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD65W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。
ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。
ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能
※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値)
充電端子をUSB Type-Cに統一
Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。
※一部の製品はLightning端子でPDに対応
携帯に便利な90°可動の収納プラグ
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

ブラックポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51本体質量(g)約88材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956158VFPD65BK
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする