コミー
ラミドーム(目の粗い金網用金具付)
浮遊感覚のシンプルデザイン。
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。
グッドデザイン賞受賞商品です。
目の粗い金網の天井に設置できます。
用途
十字路の衝突防止に、什器・書棚・ロッカーの間の死角解消にも
付属品
アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)
材質
アクリル
型式
ドーム型
取付場所
目の粗い金網
内容量
1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
曲率半径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89451636
LT5TL
1.1
495×225
256R
¥38,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89451654
LT7TL
1.9
690×311
359R
¥68,000
¥
58,980
¥64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500