丸ミラー(ライティングレール用金具付)

丸ミラー(ライティングレール用金具付) - コミー

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!
見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。
自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
ライティングレールに設置できます。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途で付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール型式丸型質量(kg)0.41寸法(Φmm)280アーム長さ(mm)200取付場所ライティングレール曲率半径270R内容量1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89451688MF28TZ
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89451688MF28TZ77047837MF28TZMF28TZ 丸ミラー コミー 77047837丸ミラーコミー1式
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする