ラミドーム (配線ダクト・角パイプ用金具付)

ラミドーム (配線ダクト・角パイプ用金具付) - コミー

浮遊感覚のシンプルデザイン。
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。
グッドデザイン賞受賞商品です。
配線ダクトや角パイプにも設置できます。

用途十字路の衝突防止に、什器・書棚・ロッカーの間の死角解消にも付属品アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)材質アクリル型式ドーム型取付場所配線ダクト・角パイプ内容量1台
注意
※室内専用。
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89451758LT5TY0.89495×225256R
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89451767LT7TY1.7690×311359R
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89451758LT5TY77047959LT5TYLT5TY ラミドーム コミー 77047959ラミドームコミー1式
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
89451767LT7TY77047968LT7TYLT7TY ラミドーム コミー 77047968ラミドームコミー1式
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする