曜日別特売

電流プローブ

電流プローブ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460228GCP-300
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする