電流プローブ

電流プローブ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~500kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460237GCP-500
152,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする