電流プローブ

電流プローブ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460246GCP-1000
214,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする